text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tri-Head machine screw Acero inoxidable (Inox) A2 M8X20


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Triangle
Forma de la cabeza Triangle head
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Triangle
Forma de la cabeza Triangle head
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 11.45
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA

Dimensiones

c (max.) 1.82
d-D M8
dk (max.) 14.2
k (max.) 8.32
L (mm) 20

Números de artículo

Artículo No. 51021.080.020
EAN 8712423034396
UBB 500662886018
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.