text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tornillo cabeza redondeada hexalobular con pino Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X19MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6.3 mm
Longitud 19 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 5
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 19
Llave de vaso 27

Números de artículo

Artículo No. 51572.063.019
EAN 8715494625449
UBB 500634316672
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.