text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tornillo cabeza redondeada hexalobular con pino Acero inoxidable (Inox) A2 ST5,5X38MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 38 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 6.45
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.9
k (max.) 3.3
L (mm) 38
Llave de vaso 27

Números de artículo

Artículo No. 51572.055.038
EAN 8715494625395
UBB 500634316185
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.