Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Tornillo cabeza redondeada hexalobular con pino
51572
51572.048.016
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
SECURITY Tornillo cabeza redondeada hexalobular con pino Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
4.8 mm
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
16
Llave de vaso
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51572.048.016
EAN
8712423013643
UBB
500656690749
UNSPSC
31161504