text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

SECURITY Tornillo cabeza redonda hexalobular com clavillo Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.81
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 20
P 1
Llave de vaso 30

Números de artículo

Artículo No. 51037.060.020
EAN 8715492259974
UBB 952351841087
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.