Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Tornillo hexalobular
51037
51037.040.008
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
SECURITY Tornillo cabeza redonda hexalobular com clavillo Acero inoxidable (Inox) A2 70 M4X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M4
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.13
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
dk (max.)
7.6
k (max.)
2.2
L (mm)
8
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51037.040.008
EAN
8715494608251
UBB
500633140875
UNSPSC
31161504