JTP
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Tornillo hexágono interior
51036
51036.050.012
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
SECURITY Tornillo cabeza redonda con hexágono interior Acero inoxidable (Inox) A2 M5X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M5
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.4
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
12
P
0.8
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51036.050.012
EAN
8715492259615
UBB
952351198561
UNSPSC
31162400