text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

SECURITY Hatlapú belső kulcsnyílású félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 M3X6


Cod Articol
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.5
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318156290

Dimensiuni

d-D M3
dk (max.) 5.7
k (max.) 1.65
L (mm) 6
P 0.5
s 2

Numerele articolelor

Cod Articol 51036.030.006
EAN 8715494607971
UBB 500633138085
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.