text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tornillo cabeza cilindrica con 2 agujeros Acero inoxidable (Inox) A2 M4X8


Artículo No.
Comprimento
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.27
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.27
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
  • Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco".
Código pautal 7318159590

Dimensiones

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 8
No. drive TH5
P 0.7

Números de artículo

Artículo No. 51591.040.008
EAN 8715494596442
UBB 500633275275
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.