My Favorites
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Tornillo cabeza avellanada con pino
51574
51574.060.012
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
SECURITY Tornillo cabeza avellanada con pino Acero inoxidable (Inox) A2 50 M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M6
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3.11
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
12
Llave de vaso
30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51574.060.012
EAN
8715494626071
UBB
500634322936
UNSPSC
31161504