text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tornillo cabeza avellanada con 2 agujeros Acero inoxidable (Inox) A2 M5X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.55
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
  • Este tipo de inserto también se conoce como "ojos de serpiente" o "nariz de cerdo".
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 25
No. drive TH6
P 0.8

Números de artículo

Artículo No. 51592.050.025
EAN 8715492298539
UBB 950353859966
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.