Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Tornillo cabeza avellanada
51673
51673.080.040
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
SECURITY Tornillo cabeza avellanada Acero inoxidable (Inox) A2 50 M8X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
40 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
16.2
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
16
k (max.)
4.6
L (mm)
40
Llave de vaso
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51673.080.040
EAN
8715494628969
UBB
500634603699
UNSPSC
31162400