Security anchor
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
Tornillos de seguridad
Herramienta de seguridad
Security anchor
70932
70932.100.095
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
SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Acero Cincado M10X95
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Caracteristicas de conducción
Kinmar
®
permanent
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
d
2
= Diámetro nominal de la broca.
t
fix
= Rango de apriete.
Min. t
d
= Profundidad de perforación recomendada.
Estas anclajes no están destinadas a una aplicación estructural de gran carga.
Herramientas disponibles a petición.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
95 mm
Caracteristicas de conducción
Kinmar
®
permanent
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
d
2
= Diámetro nominal de la broca.
t
fix
= Rango de apriete.
Min. t
d
= Profundidad de perforación recomendada.
Estas anclajes no están destinadas a una aplicación estructural de gran carga.
Herramientas disponibles a petición.
Dimensiones
Carga de tensión estática admisible (kN)
3
Carga de corte estática admisible (kN)
8.5
d-D
M10
d1 (max.)
20.15
d2
12
L (mm)
95
m (max.)
9.4
Min. td
52
tfix(max.)
45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
70932.100.095
EAN
8712423045866
UBB
500662900371
UNSPSC
31162101