Raised countersunk machine screw with Torx and pin
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Raised countersunk machine screw with Torx and pin
51039
51039.035.012
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
SECURITY Hexalobular socket raised countersunk machine screw with pin Acero inoxidable (Inox) A2 M3,5X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3.5
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.08
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA
7318156290
Dimensiones
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51039.035.012
EAN
8712423034648
UBB
500662888584
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando