text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Acero inoxidable (Inox) A2 M10X25


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Peso por pieza (g) 18.51
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 25 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Peso por pieza (g) 18.51
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA

Dimensiones

b 14
d-D M10
d1 12.5
dk (max.) 20
L (mm) 25

Números de artículo

Artículo No. 51211.100.025
EAN 8712423035034
UBB 500662892453
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.