text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Acero inoxidable (Inox) A2 M8X30


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 12.55
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA

Dimensiones

b 25
d-D M8
d1 10
dk (max.) 14.3
k (max.) 5
L (mm) 30

Números de artículo

Artículo No. 51216.080.030
EAN 8712423035096
UBB 500662893022
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.