Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tuerca de seguridad
Button head barrel nut with Torx and pin
51216
51216.040.010
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
SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Acero inoxidable (Inox) A2 M4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
10 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.95
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
6
d-D
M4
d1
5.2
dk (max.)
10
k (max.)
2.8
L (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51216.040.010
EAN
8712423035041
UBB
500662892529
UNSPSC
31161727