text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexagon socket button head tapping screw with pin Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X38MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 38 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 4.4
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 38
Llave de vaso 3

Números de artículo

Artículo No. 51599.048.038
EAN 8715494628006
UBB 500634342249
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.