text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça de embeber com 2 furos Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X63MM


Objednací číslo
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe 2 Furos
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Comprimento 63 mm
Marca Fabory
Encaixe 2 Furos
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
  • Este tipo de inserto también se conoce como "ojos de serpiente" o "nariz de cerdo".
Código pautal 7318141090

Rozměry

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 3.15
L (mm) 63
No. drive TH6

Čísla materiálu

Objednací číslo 51596.048.063
EAN 8712423014480
UBB 500656697850
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.