Focos
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
Luces
9M225012
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
Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9M225012
Anchura
163
Portalámparas
Ninguno
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Adecuado para montaje en pared
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
163
Portalámparas
Ninguno
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Adecuado para montaje en pared
No
Apto para montaje suspendido
No
Carcasa de material
Aluminio
Longitud del cable de conexión (m)
1
Resistencia al impacto
IK07
Tensión nominal (V)
100 - 240
Fuente de alimentación de emergencia integrada
Sí
Grado de protección (IP)
IP67
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
No
Apto para montaje empotrado
Sí
Apto para montaje en superficie
No
Temperatura de color (K)
6000 - 6000
Potencia máx. del sistema (W)
16
Color de la luz
Otro
Adecuado para montaje transversal
No
Adecuada para montaje en pedestal/suelo
No
Adecuado para montaje en riel de luz
No
Adecuado para montaje con abrazadera
No
Flujo luminoso (lm)
2000 - 2000
Grado de protección (NEMA)
Otro
Potenciómetro de regulación (integrado)
Sí
Sistema de regulación propio del fabricante
Sí
Adecuado para sistema de cable de baja tensión
Sí
Marca
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Artículo del fabricante nr
03.6201