text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Acero inoxidable (Inox) A4 9,5X26


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 16
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 9.5 mm
Longitud 26 mm
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 16
Codigo SA 7318240090

Dimensiones

D 9.5
D1 3
D (mm) 9.5
L (mm) 26
N 22

Números de artículo

Artículo No. 54248.095.026
EAN 4043377189462
UBB 500616946629
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.