WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Espárrago
54248
54248.080.034
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
Safety pin Acero inoxidable (Inox) A4 8X34
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
8 mm
Longitud
34 mm
Marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
16
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D
8
D1
3
D (mm)
8
L (mm)
34
N
30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54248.080.034
EAN
4043377304537
UBB
500616946058
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional