text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Stainless steel A4 8X32


Artikelnummer
Diameter
Length
Brand Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 14
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Length 32 mm
Brand Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 14
Commodity code 7318240090

Afmetingen

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 32
N 28

Artikelnummers

Artikelnummer 54248.080.032
EAN 4043377189448
UBB 500616945977
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.