2017.03.20
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Espárrago
54248
54248.060.029
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
Safety pin Acero inoxidable (Inox) A4 6X29
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
D1_MM
2.2
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
29 mm
Marca
Fabory
D1_MM
2.2
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
7
Codigo SA
7318240090
Dimensiones
D
6
D1
2.2
D (mm)
6
L (mm)
29
N
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54248.060.029
EAN
4043377189387
UBB
500616944988
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando