WW Grainger - 8797468033166
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
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Espárrago
54248
54248.120.045
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
Safety pin Acero inoxidable (Inox) A4 12X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
12 mm
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
45
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
45
N
40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54248.120.045
EAN
4043377304711
UBB
500616947874
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional