text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Acero inoxidable (Inox) A4 12X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 32
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 30 mm
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 32
Codigo SA

Dimensiones

D 12
D1 3
D (mm) 12
L (mm) 30
N 26

Números de artículo

Artículo No. 54248.120.030
EAN 4043377189493
UBB 500616947791
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.