text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Acero inoxidable (Inox) A4 10X44


Numer artykułu
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diámetro 10 mm
Longitud 44 mm
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA 7318240090

Wymiary

D 10
D1 3
D (mm) 10
L (mm) 44
N 40

Numery artykułów

Numer artykułu 54248.100.044
EAN 4043377304629
UBB 500616946967
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.