Brocas escalonadas
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
Taladrar
Brocas escalonadas
F6315.000.009
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
Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point 0/9-9 4,0-12,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
F6315.000.009
Diámetro del eje (mm)
6
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
2
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
12
Diámetro mín. de perforación (mm)
4
Número de etapas de perforación
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
2
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
12
Diámetro mín. de perforación (mm)
4
Número de etapas de perforación
9
Versión de metal duro
Sí
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Marca
Ruko
Codigo SA
8207703100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F6315.000.009
EAN
4007140001375
UBB
240203142742
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
101050-9