text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Perforadora magnética 108005RS

Descripción

Magnetic clamping force: 13.000 N Total Power consumption: 1.200 Watt Rotation speeds: 1st gear: 100 - 250 r.p.m. 2nd gear: 180 - 450 r.p.m. Height: 408,0 - 598,0 mm Lift: 190,0 mm Length and width: 190,0 x 90,0 mm Weight: 18,0 kg Adapter: Morse taper MT 2 Drill chuck: 3,0 - 16,0 mm Drilling range: Twist drills (DIN 338): max. Ø 13,0 mm Twist drills (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm Twist drills (DIN 345): max. Ø 20,0 mm Core drills: up to Ø 60,0 mm Cutting depth core drills: 30,0 / 55,0 mm Thread cutting: up to M20 Input voltage: 230 V Conformity with: VDE, CEE

Números de artículo

Artículo No. 5D486691
EAN 4007140135148
UBB 500632310834
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 108005RS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.