text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M8


Artículo No. 8O026235
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 56
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 18
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1.25
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 56
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 18
Tamaño de rosca 8
Tamaño de rosca (métrica) 8 - 8
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8O026235
EAN 4007140023926
UBB 500583556245
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.