text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M5


Artículo No. 3P502189
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 50
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 5
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.8
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 50
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 5
Tamaño de rosca (métrica) 5 - 5
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3P502189
EAN 4007140023827
UBB 500581833562
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.