text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M30


Artículo No. 2E942995
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 56
Longitud total (mm) 125
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 56
Tamaño de rosca 30
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 3.5
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 56
Longitud total (mm) 125
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 56
Tamaño de rosca 30
Tamaño de rosca (métrica) 30 - 30
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 1100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2E942995
EAN 4007140094056
UBB 500581381786
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.