text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M3


Artículo No. 5C679505
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 40
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 3
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.5
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 40
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 3
Tamaño de rosca (métrica) 3 - 3
Llave cuadrada (mm) 2.7
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5C679505
EAN 4007140023728
UBB 500582354618
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.