text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M24


Artículo No. 5Y297651
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 110
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 45
Tamaño de rosca 24
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 3
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 110
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 45
Tamaño de rosca 24
Tamaño de rosca (métrica) 24 - 24
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 815
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5Y297651
EAN 4007140024244
UBB 500582639760
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.