text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M20


Artículo No. 7Z792735
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 40
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 2.5
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 40
Tamaño de rosca 20
Tamaño de rosca (métrica) 20 - 20
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 405
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7Z792735
EAN 4007140024190
UBB 500583381909
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.