text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M2


Artículo No. 3E982179
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 36
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 8
Tamaño de rosca 2
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.4
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 36
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 8
Tamaño de rosca 2
Tamaño de rosca (métrica) 2 - 2
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3E982179
EAN 4007140045140
UBB 500581712030
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.