text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M2.5


Artículo No. 6R272915
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 40
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 8
Tamaño de rosca 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.45
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 40
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 8
Tamaño de rosca 2.5
Tamaño de rosca (métrica) 2.5 - 2.5
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6R272915
EAN 4007140045157
UBB 500582891874
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.