text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M16


Artículo No. 7M526957
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 32
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 2
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 32
Tamaño de rosca 16
Tamaño de rosca (métrica) 16 - 16
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7M526957
EAN 4007140024114
UBB 500583170872
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.