text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M14


Artículo No. 2P400687
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 80
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 30
Tamaño de rosca 14
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 2
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 80
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 30
Tamaño de rosca 14
Tamaño de rosca (métrica) 14 - 14
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2P400687
EAN 4007140024077
UBB 500581488474
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.