text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M12


Artículo No. 0V628211
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 29
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1.75
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 29
Tamaño de rosca 12
Tamaño de rosca (métrica) 12 - 12
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 110
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0V628211
EAN 4007140024022
UBB 500573892105
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.