text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M10


Artículo No. 6X293560
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 24
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1.5
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 24
Tamaño de rosca 10
Tamaño de rosca (métrica) 10 - 10
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6X293560
EAN 4007140023971
UBB 500582977848
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 230100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.