text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 16,5 MM


Artículo No. 8W763376
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 223
Taladro de diámetro (mm) 16.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 8W763376
EAN 4007140122933
UBB 500512785675
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 204165E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.