text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Contrataladro DIN 373 M4 calidad fina para agujero pasante HSS brillante nº de fresas 3


Artículo No. F6379.080.043
Diámetro del eje (mm) 5
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 180
Diámetro de avellanado (mm) 4 - 4
Número de filos de corte 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 5
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 180
Diámetro de avellanado (mm) 4 - 4
Número de filos de corte 3
Marca Ruko
Codigo SA 8207703100

Números de artículo

Artículo No. F6379.080.043
EAN 4007140004291
UBB 240203323185
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102402
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.