Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
F6379.150.084
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
Ruko Contrataladro DIN 373 M8 calidad fina para agujero pasante HSS brillante nº de fresas 3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
F6379.150.084
Diámetro del eje (mm)
12.5
Longitud (m)
100
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
180
Diámetro de avellanado (mm)
8 - 8
Número de filos de corte
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
12.5
Longitud (m)
100
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
180
Diámetro de avellanado (mm)
8 - 8
Número de filos de corte
3
Marca
Ruko
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F6379.150.084
EAN
4007140004321
UBB
240203323425
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
102405