text.skipToContent text.skipToNavigation

Rothenberger Flushing compressor ROPULS eDM max. operating pressure 8 bar


Artículo No. 3J784839
Anchura 380
Profundidad 340
Alimentación eléctrica Fuente de alimentación de red
Caudal máx. 50000
Potencia del motor 1.5
Longitud (m) 630
Válvula de drenaje
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 380
Profundidad 340
Alimentación eléctrica Fuente de alimentación de red
Caudal máx. 50000
Potencia del motor 1.5
Longitud (m) 630
Válvula de drenaje
Presión de servicio 8
Nivel de potencia acústica 88
Tensión 220 - 240
Grado de protección (IP) IP20
Capacidad del depósito 9.5
Nivel de presión acústica máx. 77
Sentido de flujo variable
Con filtro extraíble
Apto para agua de calefacción central
Presión máx. del agua 7
Temperatura del fluido (continua) 30 - 30
Apto para agua potable
Diámetro nominal de conexión 1 pulgada
Capacidad de aspiración 200
Marca Rothenberger

Números de artículo

Artículo No. 3J784839
EAN 4004625393758
UBB 500581795035
UNSPSC 40151601
Artículo del fabricante nr 1000001134
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.