Lijadoras
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
1H380655
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
Lijadora Orbital Aleatoria con Extracción Rodac Plato 150mm Entrada de Aire 1/4» NPT Carrera 5mm 1.5m/s
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1H380655
Anchura
60
Carrera (mm)
150
Longitud (mm)
187
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
60
Carrera (mm)
150
Longitud (mm)
187
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
5
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Número de orificios Disco abrasivo
15
Volumen de aire necesario
57
Codigo SA
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H380655
EAN
8717659228052
UBB
500632163324
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RC92461S