Cable doble
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Cables & bobinas
Cables de instalación
Cable doble
2D852709
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
Ripca Cable de batería Twinflex 2x25mm² rojo/negro 25m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2D852709
Sección nominal del conductor
25
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Hilo de drenaje
No
Tensión nominal U
750
Elemento de trenzado
Pares
Revestimiento exterior de color
Multicolor
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
25
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Hilo de drenaje
No
Tensión nominal U
750
Elemento de trenzado
Pares
Revestimiento exterior de color
Multicolor
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Pantalla sobre el elemento de trenzado
Ninguno
Pantalla sobre trenzado
Otro
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor
Clase 5 = flexible
Armadura/refuerzo
Cable
Resistente a la torsión
No
Color del conductor
Varios
Tensión nominal U0
450
Pantalla
No
Número de núcleos
2
Elemento de suspensión
Otro
Anchura del cable aprox. (mm)
22.8
Temperatura máx. admisible del conductor
85
Barrera de protección
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro exterior aprox.
22.8
Con conductor de protección
Sí
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
Especificación aislamiento del núcleo
Otro
Material de la cubierta exterior
Otro
Geometría del cable
Redondo
Identificación de conductores según HD 308 S2
No
Marca
Ripca
Codigo SA
8544499500
Type
Twin Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D852709
EAN
8712734019075
UBB
500640945480
UNSPSC
31150000
Artículo del fabricante nr
2X25TWIN-25