text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Ring 2.5-6.0mm² amarillo Ø 8.4mm con enchufe 100 unidades


Artículo No. 7V261867
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 34.9
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 34.9
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 8.4
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 20.9
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Ring Antivibration Terminal

Números de artículo

Artículo No. 7V261867
EAN 8712734009687
UBB 500641052377
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 563YLW-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.