Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
2D982006
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
Tubo termorretráctil Ripca 60m 9,0 3,0mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2D982006
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (m)
60
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (m)
60
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
9
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
3
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
Sí
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
39172310
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D982006
EAN
8712734048631
UBB
500640730478
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSSA9/3-60