Mangas termo retractiles
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
6S548298
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
Tubo retráctil Ripca 6,0-2,0mm negro 3:1 5m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6S548298
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.7
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.7
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
6
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
2
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
39172310
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S548298
EAN
8712734143114
UBB
500640715461
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSB060020-5